Hose Free Gr.56 schwarz/carbon EN 340-1

Artikelnummer: Z00038555
EAN: 8033546184820
Herstellernummer: DW022BC
Hose Free Gr.56 schwarz/carbon EN 340-1
Inkl. Steuern: 45,39 € VE 1 Stück Netto 38,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2 große Schubtaschen · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach · 2 Free Pocket-Taschen mit Sicherheitsklettverschluss · Kniepolstertaschen, verstärkt mit CORDURA®-Gewebe und elastischem Innenleben · verstellbare Hammerschlaufe · Schlüsselschlaufe · doppelte Bundregulierung mit Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflex-Einsätze · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Nähte · verstärkter Schritt · Verstärkungen im Kniebereich · kratzfeste Knöpfe · 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, 300 g/m² · EN 340-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 300
Farbe schwarz/carbon
Kleidergröße 56

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen