U-Power Hose Race Gr.54 schwarz/carbon EN 340-1

Artikelnummer: Z00038572
EAN: 8033546190425
Herstellernummer: SY001BC
U-Power Hose Race Gr.54 schwarz/carbon EN 340-1
Brutto Set-Preis 64,01 € Netto 53,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit herausnehmbarer Fly Pocket-Tasche · 2 große Schubtaschen · versteckte Tasche · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche · 2 Free Pocket-Gesäßtaschen aus CORDURA® mit Sicherheitsklettverschluss · Kniepolstertaschen verstärkt mit CORDURA®–Gewebe und elastischem Innenleben · verstellbare Hammerschlaufe · Schlüsselschlaufe · Stretch-Einsätze im Schritt für einen höheren ergonomischen Tragekomfort · abriebfeste CORDURA®-Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · Reflex-Einsätze · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Naht · kratzfeste Knöpfe · 65 % Polyester / 35 % Cotton, 260 g/m² · EN 340-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/carbon
Stoffgewicht ca. 260 Gramm pro Quadratmeter
Kleidergröße 54

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]