Jeans Traffic Gr.50 blau EN 340-1

Artikelnummer: Z00038369
EAN: 8033546186442
Herstellernummer: ST071RJ
U-Power
Jeans Traffic Gr.50 blau EN 340-1
Inkl. Steuern: 35,07 € VE 1 Stück Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Stretch-Gewebe · 2 große Schubtaschen mit Stretch-Falten · Münztasche · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und ausklappbarem Ausweisfach · 2 Free Pocket-Gesäßtaschen, 1 davon mit Sicherheitsreißverschluss · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniegelenk · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · 3-fach-Nähte · 70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 2 % Elastan, 330 g/m² · EN 340-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 330
Farbe blau
Kleidergröße 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen