Magnet-Arbeitsleuchte E27 230V 20W m.Energiesparleuchtm. Kabel-L.5m

Artikelnummer: Z00059747
EAN: 4011160424229
Herstellernummer: 42422
as Schwabe
Magnet-Arbeitsleuchte E27 230V 20W m.Energiesparleuchtm. Kabel-L.5m
Inkl. Steuern: 19,58 € VE 1 Stück Netto 16,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Besondere Produktvorteile: · im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen mehr als 5-fache Leistungsausbeute (das 20-W-Energiesparleuchtmittel hat ungefähr die Leuchtkraft einer 100-W-Glühbirne) · energiesparend · sehr große Helligkeit · deutlich erhöhte Brenndauer gegenüber Standard-Glühbirnen · geringe Wärmeentwicklung · extralanges Neoprenanschlusskabel (5 m) · Lichtstrahlposition einstellbar durch drehbaren Reflektor · drehbare Befestigungsklammer (360°, 8 Einrastungen) · integrierter Haken zum Aufhängen der Leuchte · starker Haftmagnet Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B, Lichtstrom 1100 lm, mittlere Lebensdauer 6000 h passendes Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 902 348

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse B
Passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902348
mittlere Lebensdauer 6000 h
Schutzart IP44
Leistungsaufnahme (W) 20
Kabelqualität H05RN-F 2
Kabellänge (m) 5
Leitungsquerschnitt (mm²) 2 x 1,0
Lichtstrom (lm) 1200
Leuchtmittelfassung E27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen