Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI, Solo Version, im Karton

Artikelnummer: Z00191392
EAN: 3165140414005
Herstellernummer: 0601437U00
Bosch
Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI, Solo Version, im Karton
Inkl. Steuern: 40,35 € VE 1 Stück Netto 33,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Lampe GLI 10,8 V-LI, starke Leuchtkraft für den ganzen Arbeitstag, extrem helles Licht durch 1 Watt Power LED (Laserklasse 2), energiesparende Brenndauer für den ganzen Arbeitstag, nutzbar mit Bosch-10,8-Volt-Akkus, einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Softgrip für ergonomische Handhabung, immer griffbereit durch praktischen Gürtelclip aus Metall, Bosch Hyper Charge: durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 Prozent geladen, kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, Karton, Solo Version

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.3
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,3
Höhe (mm) 57.0
Akkuspannung (V) 10,8
Abmessung Länge (mm) 205
Abmessung Höhe (mm) 72
Abmessung Breite (mm) 75
Betriebszeit (min) 350
Betriebszeit 10,8 V (min/Ah) 350
Produktart Akku-Lampe
Min. Akkuspannung (V) 10.8
Volumen (dm³) 1.107
Länge (mm) 202
Leuchtmittel 1-Watt-LED

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen