Akku-Lampe PML LI, ohne Akku und Ladegerät

Artikelnummer: ZL0000231
EAN: 3165140594257
Herstellernummer: 0603974300
Bosch
Akku-Lampe PML LI, ohne Akku und Ladegerät
Inkl. Steuern: 52,32 € VE 1 Stück Netto 43,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Lampe PML LI, ohne Akku und Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku-Multifunktionslampe PML LI: für höchste Leuchtkraft in jeder Situation, hohe Leuchtkraft dank drei hochwertiger LEDs, vielfältige Anwendung durch umfangreiches Zubehör für Hobby und Freizeit, separat erhältlich: leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku und 1-Std.-Lader, einsetzbar in allen Geräten des Bosch-18-V-Systems (Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten), kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie, verwendbar mit originalem Bosch-Lithium-Ion-Akku 14,4 V und 18 V, Gummiring (2 x), Klettband (2 x), Leuchtenkopf (1 600 A00 0JA), Rohrhalter mit 2 O-Ringen (1 600 A00 0JE), Schwanenhals (1 600 A00 0JB), Stirnband, Streuscheibe, Universaladapter (1 600 A00 0JC), Verbindungskabel (1 600 A00 0JD)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Grün
Gewicht (ohne Akku) (kg) 0,3
Höhe (mm) 56
Abmessung Länge (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 268
9,6 Volt nein
7,2 Volt nein
3,6 Volt nein
18 Volt nein
14,4 Volt nein
14,4 / 18 Volt ja
12 Volt nein
10,8 Volt nein
Produktart Akku-Lampe (ohne Akku und Ladegerät)
Packung (T/B/H) (mm) 269 x 355 x 62
Min. Akkuspannung (V) 14.4
Volumen (dm³) 5.708
Usage level Universal
Länge (mm) 358
Lithium-Ionen-Technologie ja
Leuchtkraft (lm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen