Arbeitsleuchte Jet-Light 230V/55W 2Steckdosen BRENNENSTUHL H07RN-F3

Artikelnummer: Z00059780
EAN: 4007123592579
Herstellernummer: 1172720
Brennenstuhl
Arbeitsleuchte Jet-Light 230V/55W 2Steckdosen BRENNENSTUHL H07RN-F3
Inkl. Steuern: 61,46 € VE 1 Stück Netto 51,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen · Flachleuchte für den Außen- und Innenbereich · ausgestattet mit 55-Watt-Leuchtmittel · 55 Watt entsprechen ca. 300 Watt (flackerfreies Licht und geringe Erwärmung) Lampenabdeckung aus schlagfestem Polycarbonat · mit klappbarem Bügel zum Tragen und Aufhängen und 1,8 m Gummianschlussleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm² · elektronisches Vorschaltgerät · bruch- und schlagfestes Gehäuse · Schalter für Licht, 2 Steckdosen mit Klappdeckeln für den Einsatz im Freien zugelassen Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A + B Die Leuchte wird verkauft mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse B, Lichtstrom 3600 lm, mittlere Lebensdauer 10000 h passendes Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 902 401

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
Passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902401
mittlere Lebensdauer 10000 h
Schutzart IP54
Leistungsaufnahme (W) 55
Kabelqualität H07RN-F
Kabellänge (m) 1,8
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Lichtstrom (lm) 3600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen