Arbeitsleuchte Standy 200W H07RN-F Gummikabel-L.5m ERSO m.Leuchtmittel

Artikelnummer: Z00059765
EAN: 4018241580508
Herstellernummer: 5805
Arbeitsleuchte Standy 200W H07RN-F Gummikabel-L.5m ERSO m.Leuchtmittel
Inkl. Steuern: 91,02 € VE 1 Stück Netto 76,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit integrierter Kabeltrommel und ausklappbarem Haken im Fuß · Gehäuse aus Gummi · bruchfeste Polycarbonatglocke · 5 m Anschlusskabel H07RN-F · angespritzer Stecker IP44 und 200 W Glühlampe · betriebsbereit · für den Einsatz im Freien zugelassen für den robusten Baustellenbetrieb geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse E
Passend zu Ersatzleuchtmittel: 4000902228 + 4000902350
mittlere Lebensdauer (h) 1500
Schutzart IP44
Leistungsaufnahme (W) 200
Kabelqualität H07RN-F
Kabellänge (m) 5
Lichtstrom (lm) 2500
Leuchtmittelfassung E27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen