Arbeitsleuchte LED 3x1W Kabel-L.3m 230V H05RN-F m.Leuchtmittel

Artikelnummer: Z00059836
EAN: 4003644014590
Herstellernummer: ML1203LED
Arbeitsleuchte LED 3x1W Kabel-L.3m 230V H05RN-F m.Leuchtmittel
Inkl. Steuern: 89,10 € VE 1 Stück Netto 74,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leuchtmittel: 3 LED à 1 Watt · 500 mm langer ummantelter Metallgelenkschlauch · ca. 3 m H05RN-F2 x 1,0 mm² Anschlussleitung · sehr geringer Energieverbrauch · geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C · max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A, Lichtstrom 240 lm, mittlere Lebensdauer 3000 h

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
mittlere Lebensdauer (h) 3000
Schutzart IP20
Schutzklasse II
Leistungsaufnahme (W) 3
Kabelqualität H05RN-F
Kabellänge (m) 3
Leitungsquerschnitt (mm²) 2 x 1,0
Lichtstrom (lm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen