Arbeitsplatzleuchte 20W Halogen-Breitstrahler

Artikelnummer: Z00308182
EAN: 4332163216001
Herstellernummer: JH-20FT
Arbeitsplatzleuchte 20W Halogen-Breitstrahler
Inkl. Steuern: 101,58 € VE 1 Stück Netto 85,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte Ausführung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Ein-/Ausschalter am Leuchtkörper. Lieferung inklusive 20-Watt-Halogen-Leuchtmittel und Schraubklemme. Schutzart IP 20. Anwendung: Zur Befestigung an Maschinen, Tischen, Wänden oder Decken geeignet. Für den Einsatz im Innenbereich. Hinweis: Haftmagnet siehe (Bestell-Nr. 9049 0027). Attribute: Anschlussspannung: 230 V, Ausführung: Breitstrahler 36° , Kabellänge: 1,8 m, Leistung: 20 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussspannung (V~) 230
Ausfuehrung Breitstrahler 36 Grad
Leistung (W) 20
Kabellänge (m) 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen