Inspektionsleuchte m.LED 463mm Less n More

Artikelnummer: Z00304159
EAN: 4260089058453
Herstellernummer: 489875
Inspektionsleuchte m.LED 463mm Less n More
Inkl. Steuern: 57,39 € VE 1 Stück Netto 48,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LED-Inspektionsleuchte Ausführung: Aus massivem Aluminium, mit flexibler Welle. Der LED-Leuchtkopf erzeugt ein weißes Licht und ist spritzwassergeschützt, der Magnet ist aufschraubbar. Zudem verfügt der Kopf über unzerbrechliche Edelstahl-Spiegel. Lieferung inkl. Batterien. Attribute: Batterie: 2 x Mignon AA/LR6 , Brenndauer: 150 h, Griff-Ø: 19 mm, Länge: 463 mm, Leuchtstärke: 5 lm, Rundspiegel-Ø: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griff-D mm 22
Brenndauer (h) 150
Batterie 2 x Mignon AA/LR6
Rundspiegel-D mm 30
Länge (mm) 500
Leuchtstärke lm 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen