Arbeits-/Maschinenleuchte Breit-/Punktstrahl stufenlos verstellbar 3 Watt IP 20

Artikelnummer: Z00059839
EAN: 4054773009926
Arbeits-/Maschinenleuchte Breit-/Punktstrahl stufenlos verstellbar 3 Watt IP 20
Inkl. Steuern: 234,64 € VE 1 Stück Netto 197,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit stromsparendem LED-Leuchtmittel Lichtkegel stufenlos von Breit- auf Punktstrahl · verstellbar · Kühlstern und Fokus aus eloxiertem Aluminium · Lampenkopf und Gehäuse aus robustem, ölbeständigem, nicht brennbarem und schlagfestem Kunststoff · flexibler, Leuchtenarm aus Metall mit Kunststoff · Wellschlauchummantelung (ca. 420 mm lang) · integrierter Ein-/Ausschalter im Lampenkopf Helligkeit: in 30 cm Abstand Fokus 4 x 4 cm - 50000 Lux, Breitstrahl Ø 32 cm - 6000 Lux Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A, Lichtstrom ca. 300 lm, mittlere Lebensdauer 35000 h

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse A
mittlere Lebensdauer (h) 35000
Schutzart IP20
Leistungsaufnahme (W) 3
Kabelqualität H05RN-F
Kabellänge (m) 1,6
Lichtstrom (lm) ca. 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen