Arbeitsleuchte Halogen-LM 12 V 20 W Breitstrahl m. Schutzglas 1,6 m Kabel H05-RN

Artikelnummer: Z00059840
EAN: 4260301762250
Arbeitsleuchte Halogen-LM 12 V 20 W Breitstrahl m. Schutzglas 1,6 m Kabel H05-RN
Inkl. Steuern: 77,93 € VE 1 Stück Netto 65,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schirm-Ø 70 mm · 420 mm langer flexibler Leuchtenarm · 1,6 m Anschlusskabel H05 RN-F· eingebauter Sicherheitstrafo · Lieferung mit Befestigungszwinge und Schrauben zur Befestigung an der Maschine und Halogenlampe · betriebsbereit · Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C, Lichtstrom 320 lm, mittlere Lebensdauer 2000 h passende Ersatzleuchtmittel: siehe Art.-Nr. 40 00 902 396 passender Haftmagnet siehe Art.-Nr. 40 00 873 306

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse C
Anschlussspannung (V~) 230
Schirm-Ø (mm) 70
mittlere Lebensdauer (h) 2000
Schutzart IP20
Leistungsaufnahme (W) 20
Kabelqualität H05 RN-F
Kabellänge (m) 1,6
Leitungsquerschnitt (mm²) 2 x 1,0
Lichtstrom (lm) 320
Leuchtmittel 12 V / 20 W
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen