Inspektionsleuchte Gr. M, LED

Artikelnummer: Z00420918
EAN: 4030884898796
Inspektionsleuchte Gr. M, LED
Inkl. Steuern: 61,25 € VE 1 Packung Netto 51,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LED Inspektionsleuchte

- Lichtfarbe: weiß - Lumen: 15, Watt: 0,15 - Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: >2.500 mAh - Brenndauer Leuchtmittel: mind. 150 Std. - Material: Aluminium Lieferumfang: Magnetkopf schraubbar, je 1 Spiegel Ø 30 mm und 65 x 43 mm, 2 Batterien Mignon/AA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge x D mm 560 x 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen