Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCANGRIP LED Arbeitsleuchte VEGA LITE 4000 Lumen mit 2 Schukosteckdosen Kabellänge 5m IP54 LED-Baustrahler

Artikelnummer
Z00599387
EAN
5708997354537
Herstellernummer
03.5453
Marke
SCANGRIP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
103,36 € 86,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00599387
EAN
5708997354537
Herstellernummer
03.5453
Marke
SCANGRIP

Technische Daten

Ausführungmit 2 Schutzkontaktsteckdosen
EnergieeffizienzklasseA
Kabellänge5 Meter
KabelqualitätH05RN-F 2x1 mm²
Kabelquerschnitt2 x 1,0 Quadratmillimeter
Leistungsaufnahme48 Watt
Lichtstrom4000 Lumen
MarkeSCANGRIP
ModellVEGA
SchutzartIP54
TypVEGA LITE 4000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Scangrip VEGA 4000 48W LED Arbeitsleuchte mit 123Leds 4000Lm IP54 5m mit 2 Schukosteckdosen
  • robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender/Markt
  • effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung
  • LED-Dioden entwickeln keine Wärme
  • robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • für den Einsatz im Freien zugelassen IP54
  • enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente