3S MULTI KLEEN Overall weiß Gr. XXXL

Artikelnummer: Z00210160
Herstellernummer: 02-MK-XXXL
3S MULTI KLEEN Overall weiß Gr. XXXL
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3S MULTI Kleen, Norm: CE Kat. III, Typ 5B u 6, Material: mehrlagiges Spinnvlies (PP/PE/PP), Gewicht: 60 g/m², zuverlässiger Schutz vor Partikeln, Fasern, Stäuben, Sprühnebeln und vor biologischen Gefahrstoffen, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Arm-, Bein-, Kapuze- und Taillengummi, ergonomische, dreiteilige Kapuze, erhöhte Reißverschlussblende, außenliegende Naht, Zwickel, Daumenschlaufen, Farbe: weiß, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe Weiß
Größe XXXL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen