3S MULTI TEC Overall blau Gr. L

Artikelnummer: Z00210161
Herstellernummer: 02-MT-BLAU-L
3S MULTI TEC Overall blau Gr. L
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3S MULTI Tec, Norm: CE Kat. III, Typ 5 u 6, antistatisch, Material: Mehrlagiges Spinnvlies (SMMS), Gewicht: 60g/m², hohe Atmungsaktivität, optimaler Tragekomfort und hervorragender Schutz gegen Partikel und Aerosole, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Arm-, Bein-, Kapuze- und Taille, ergonomische, dreiteilige Kapuze, erhöhte Reißverschlussblende, außenliegende Naht, Zwickel, elastische Daumenschlaufen, Farben: weiß, blau, Größen: M - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe blau
Größe L

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen