3S PRAKTIKA Overall blau Gr. M

Artikelnummer: Z00210144
Herstellernummer: 02-VPP-BLAU-M
3S PRAKTIKA Overall blau Gr. M
Inkl. Steuern: 2,27 € VE 1 Stück Netto 1,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3S Praktika, Norm: CE Kat. I, Material: Polypropylen Spinnvlies, Gewicht: 50 g/m², atmungsaktiv, ausgezeichnet für Schmutzarbeiten geeignet, hoher Tragekomfort, bis 30 °C waschbar, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Arm-, Bein-, Kapuze- und Taille, dreiteilige Kapuze, Reißverschlussblende, außenliegende Naht, Zwickel, Farben: weiß, blau, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe blau
Größe M

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen