3S PRAKTIKA Overall weiß Gr. L

Artikelnummer: Z00210149
Herstellernummer: 02-VPP-WEISS-L
3S PRAKTIKA Overall weiß Gr. L
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3S Praktika, Norm: CE Kat. I, Material: Polypropylen Spinnvlies, Gewicht: 50 g/m², atmungsaktiv, ausgezeichnet für Schmutzarbeiten geeignet, hoher Tragekomfort, bis 30 °C waschbar, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Arm-, Bein-, Kapuze- und Taille, dreiteilige Kapuze, Reißverschlussblende, außenliegende Naht, Zwickel, Farben: weiß, blau, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe Weiß
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen