3S PROTEC CLASSIC Overall weiß Gr. M

Artikelnummer: Z00210112
Herstellernummer: P2-MF-M
3S PROTEC CLASSIC Overall weiß Gr. M
Inkl. Steuern: 5,97 € VE 1 Stück Netto 5,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3S PROTEC Classic, Norm: CE Kat. III, Typ 5B u 6, EN 1073, Material: mikroporöses Filmlaminat, Gewicht: 65 g/m², antistatisch, fusselfreier, zuverlässiger Schutz vor Partikeln, Fasern, Stäuben, Sprühnebeln und vor biologischen Gefahrstoffen, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, ergonomische, dreiteilige Kapuze, erhöhte Reißverschlussblende, Zwickel, elastische Daumenschlaufen, Farbe: weiß, Größen: M - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe Weiß
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen