3S PROTEC COMFORT Overall weiß Gr. L

Artikelnummer: Z00210116
Herstellernummer: 02-MF-L
3S PROTEC COMFORT Overall weiß Gr. L
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3S PROTEC Comfort, Norm: CE Kat. III, Typ 5 u 6, EN 1073, Material: mikroporöses Filmlaminat, Gewicht: 65 g/m²/SMS, antistatisch, zuverlässiger Schutz vor Partikeln, Fasern, Stäuben und Sprühnebeln, atmungsaktive SMS-Rückeinsatz optimiert zusätzlich den Tragekomfort, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, ergonomische, dreiteilige Kapuze, abklebbare Kinn- und Reißverschlussblende, Zwickel, elastische Daumenschlaufen, Farbe: weiß, Größen: M - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe Weiß
Größe L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen