3S PROTEC MAXX Overall blau Gr. M

Artikelnummer: Z00210172
Herstellernummer: PS-PM-BLAU-M
3S PROTEC MAXX Overall blau Gr. M
Inkl. Steuern: 17,43 € VE 1 Stück Netto 14,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3S PROTEC Maxx, Norm: CE Kat. III, Typ 3B, 4, 5 u 6, EN 1073, Material: CPM, Gewicht: 95 g/m², antistatisch, zuverlässiger Schutz vor biologischen Gefahrstoffen und flüssigen Chemikalien unter Druck, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze, selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckblende, abklebbare Kinnabdeckblende, elastische Daumenschlaufen, Farben: blau, gelb, Größen: M - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe blau
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen