3S TYVEK CLASSIC Overall blau Gr. XXXL

Artikelnummer: Z00210130
Herstellernummer: N2-TY-BLAU-XXXL
3S TYVEK CLASSIC Overall blau Gr. XXXL
Inkl. Steuern: 8,32 € VE 1 Stück Netto 6,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tyvek Classic (XPert), Norm: CE Kat. III, Typ 5 u 6, EN 1073, Material: Tyvek, Gewicht: 41 g/m², antistatisch, fusselfreier, zuverlässiger Schutz vor Partikeln, Fasern, Stäuben und Sprühnebeln. Atmungsaktives und abriebfestes Material, weitere Eigenschaften: Gummizüge an Ärmeln, Beinen, Kapuze und Taille, ergonomische, dreiteilige Kapuze, erhöhte Reißverschlussblende, Zwickel, Farben: weiß, blau, grün, Größen: S - XXXL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Overall
Farbe blau
Größe XXXL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen