BP BASIC Rallye Kombi dunkelblau Gr. 64/66

Artikelnummer: Z00203248
Herstellernummer: 1416 010 010 GR. 64/66
BP BASIC Rallye Kombi dunkelblau Gr. 64/66
Inkl. Steuern: 49,84 € VE 1 Stück Netto 41,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Basic Rallye-Kombi, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 260 g/m2, 2-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, 1 Ärmeltasche, verstellbarer Gummizug im Rücken, Ärmelbund und Fußweite durch Druckknöpfe verstellbar, Länge: 81 cm, Größen: 44/46 - 64/66, 90/94 - 114/118 Lieferbare Farben: mittelgrün (74) weiß (21) dunkelblau (10) sand (44) schwarz (32) königsblau (13) rot (81)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kombi
Farbe dunkelblau
Größe 64/66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen