Bodenbelag 1.220 mm Breite, Yoga Meter Lfd.Mtr. Grau

Artikelnummer: Z00416351
EAN: 4260061890095
Bodenbelag 1.220 mm Breite, Yoga Meter Lfd.Mtr. Grau
Inkl. Steuern: 67,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 56,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
67,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

YOGA METER®

Der aus unzähligen Luftzellen bestehende Belag wirkt stoßdämpfend und entlastend und verhindert zuverlässig müde Beine und Rückenschmerzen. Einsatzort: Werkbänke, Montageplätze‚ Warenein- und Ausgänge.

- Lärm- und trittschalldämmend. Dadurch herrscht angenehme Arbeitsumgebung - Muss nicht verklebt werden - Saugt sich rutschsicher an Unterboden - Wirkt kälteisolierend - Durch besondere Oberflächenstruktur wird maximale Rutschsicherheit erreicht (R11 geprüft nach DIN 51130) und Festsetzen von Schmutz verhindert - Verminderung von Stolperrisiko durch abgeschrägte Ränder - Leicht zuschneidbar - Recyclingfähig - Ausführung: grau, gerillt, Höhe 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße ca. (mm) Breite 1.220
Artikel Rollenware
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen