Bodenmatte Mittelstück Yoga Flex 800x700 mm (1 Stück) grau

Artikelnummer: Z00416367
EAN: 4260061891665
Bodenmatte Mittelstück Yoga Flex 800x700 mm (1 Stück) grau
Inkl. Steuern: 59,80 € VE 1 Stück (0,56 m²) Netto 50,25 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
106,79 € / 1 m²

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

YOGA FLEX®

Naturkautschukbelag mit rutschfester Oberfläche. Kleine Noppen üben massierende Wirkung aus und bewirken durch ständigen Bewegungsreiz Entlastung der Muskulatur.

Einsatzort: Im Innen- und Außenbereich, Montageplätze, Warenein- und Ausgänge. - Trittschalldämmend - Muss nicht verklebt werden - Saugt sich rutschsicher an Unterboden - Extreme Verschleißfestigkeit - Oberfläche schmutzabweisend und leicht zu reinigen - Verminderung von Stolperrisiko durch abgeschrägte Ränder - Mit Transportgeräten befahrbar - Modulsystem beliebig erweiterbar - Recyclingfähig - Ausführung: grau, Höhe 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikel Mittelstück
Maße (mm) 800 x 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen