Alu-Arbeitspodest starr, 1 Stufe

Artikelnummer: Z00419730
EAN: 1234
Alu-Arbeitspodest starr, 1 Stufe
Inkl. Steuern: 81,61 € VE 1 Stück Netto 68,58 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Aluminium-Arbeitspodeste, starr

- Beidseitig begehbar - Stabile verschweißte Rohrkonstruktion - Stufen aus Aluminium-Warzenblech - Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen - Obere Standfläche: 0,55 x 0,30 m

Auch mit Stahl-Gitterrost und Handlauf lieferbar.

* Nicht für Bestell-Nr. ...0220. Bremsrollen und Fußplatten zum Selbstanbau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Podesthöhe (m) 0,20
Arbeitshöhe bis ca. (m) 2,20
Gewicht, ca. (kg) 2,5
Grundfläche B x T (m) 0,59 x 0,35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen