Alu-Arbeitspodest starr, 5 Stufen

Artikelnummer: Z00419734
EAN: 4031405500358
Alu-Arbeitspodest starr, 5 Stufen
Inkl. Steuern: 315,11 € VE 1 Stück Netto 264,80 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Arbeitspodeste, starr

- Beidseitig begehbar - Stabile verschweißte Rohrkonstruktion - Stufen aus Aluminium-Warzenblech - Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen - Obere Standfläche: 0,55 x 0,30 m

Auch mit Stahl-Gitterrost und Handlauf lieferbar.

* Nicht für Bestell-Nr. ...0220. Bremsrollen und Fußplatten zum Selbstanbau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Podesthöhe (m) 1,00
Arbeitshöhe bis ca. (m) 3,00
Gewicht, ca. (kg) 14,5
Grundfläche B x T (m) 0,84 x 1,39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen