Arbeitstisch GTA 3800

Artikelnummer: Z00188830
EAN: 3165140572224
Herstellernummer: 0601B24000
Arbeitstisch GTA 3800
UVP: 351,05 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 280,98 € VE 1 Stück Netto 236,12 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitstisch GTA 3800, der flexible Arbeitstisch für lange Werkstücke, Flexibilität 1: individuell einstellbare Werkstückauflagen mit Längenstopp für präzises Arbeiten mit langen Werkstücken, Flexibilität 2: passend für fast alle Kapp-und Gehrungssägen sowie Kombinationssägen, Flexibilität 3: Transport leicht gemacht, geringes Gewicht und ergonomischer Tragegriff, breite Materialauflagen mit Rollen, für präzises Arbeiten mit breiten Werkstücken, als Zubehör erhältlich: Rollen für noch leichteren Transport, Schraubschlüssel (1 609 B01 937), Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850), Maschinenhalter (2 610 948 622)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Abmessung Höhe (mm) 210
Höhe Arbeitstisch (mm) 824
Abmessung Breite (mm) 256
Abmessung Länge (mm) 1650
Ausfuehrung sonstige
Gewicht mit/ohne Zubehör (kg) 22,3 / 18,9
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung (mm) 3877
Länge Arbeitstisch (mm) 1578
Produktart Arbeitstisch
Tragfähigkeit, max. (kg) 250
Tragkraft (kg) 250
Volumen (dm³) 88.704

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen