Bosch Professional Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

Artikelnummer: Z00188817
EAN: 3165140526104
Herstellernummer: 0601B12100
Bosch Professional Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W
UVP: 415,31 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 321,67 € VE 1 Stück Netto 270,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W, uneingeschränkte Flexibilität, das neue Mobilitätskonzept für Stationärgeräte, zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem, einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen, große Gummireifen für bequemen Transport auch auf unebenem Baustellengelände, robuste Stahlkonstruktion für hohe Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer, solider Halt auf jedem Untergrund durch höhenverstellbare Füße, Maschinenhalter (2 610 948 622)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 630 Millimeter
Höhe Arbeitstisch 947 Millimeter
Abmessung Höhe 325 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Länge Arbeitstisch 1044 Millimeter
Abmessung Länge 1250 Millimeter
Volumen 255.938 Kubikdezimeter
Ausführung sonstige
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung 2504 Millimeter
Gewicht mit/ohne Zubehör 34,8 KG_tmp
Produktart Transport- und Arbeitstisch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen