- 22%

Bosch Professional Transport- und Arbeitstisch GTA 2600

Artikelnummer:  
Z00188818 
EAN:  
3165140526128 
Herstellernummer:  
0 601 B12 300 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 170,17 €
132,10 €

Netto 111,01 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 355 Millimeter
Abmessung Höhe 265 Millimeter
Abmessung Länge 1300 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Ausführung sonstige
Bruttogewicht 21.400 Kilogramm
Höhe Arbeitstisch 947 Millimeter
Länge Arbeitstisch 2600 Millimeter
Nettogewicht 15.300 Kilogramm
Positionierung Uneingeschränkte Flexibilität – das neue Mobilitätskonzept für Stationärgeräte
SOL Date 30.05.2011
Spartenbezeichnung 71
Tragkraft -
Unterteilung der Produktkategorien Arbeitstisch
Volumen 122.298 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Robuste Stahlkonstruktion für hohe Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Transport- und Arbeitstisch GTA 2600, uneingeschränkte Flexibilität, das neue Mobilitätskonzept für Stationärgeräte, zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem, einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen, große Gummireifen für bequemen Transport auch auf unebenem Baustellengelände, robuste Stahlkonstruktion für hohe Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer, solider Halt auf jedem Untergrund durch höhenverstellbare Füße
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben