Transport- und Arbeitstisch GTA 6000

Artikelnummer: Z00188831
EAN: 3165140632546
Herstellernummer: 0601B24100
Transport- und Arbeitstisch GTA 6000
UVP: 184,45 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 147,30 € VE 1 Stück Netto 123,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transport- und Arbeitstisch GTA 6000, Untergestell für Tischkreissäge GTS 10 XC Professional, leichter Transport und Aufbau

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Abmessung Höhe (mm) 170
Höhe Arbeitstisch (mm) 602
Abmessung Breite (mm) 740
Abmessung Länge (mm) 870
Ausfuehrung sonstige
Länge Arbeitstisch (mm) 750
Produktart Transport- und Arbeitstisch
Volumen (dm³) 109.446

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen