HAMMERBACHER Säulenhubtisch/ST08/6/C Buche

Artikelnummer: Z00494939
EAN: 4032062018989
Herstellernummer: ST08/6/C
HAMMERBACHER Säulenhubtisch/ST08/6/C Buche
Inkl. Steuern: 449,59 € VE 1 Stück Netto 377,81 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Fitneß fürs Business! Vorteile des Stehens: geringere Ermüdung bei der Arbeit bessere Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit, Verbesserung der Gehirnleistung um bis zu 20%, Entlastung der Wirbelsäule, Training der Rücken- und Beinmuskulatur, Stimulierung von Herz und Kreislauf. Bessere Motivation und Arbeitszufriedenheit • Stehtisch mit Höhenverstellung mittels Hebel unter der Tischplatte • Untergestell verchromt mit Rollen und Gleitern, Eine Gasdruckfeder verhindert ein Nachfedern sowie ein Drehen der Tischplatte • Höhenverstellung 72 - 114 cm. Ø 80 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Buche
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen