Schreibtischserie H/HS08/W/S Weiß

Artikelnummer: Z00494867
EAN: 04032062139219
Herstellernummer: HS08/W/S
Schreibtischserie H/HS08/W/S Weiß
Inkl. Steuern: 245,74 € VE 1 Stück Netto 206,50 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zeitloses 4-Fuß-Gestell, Rahmen alu-silber aus Stahlrohr 40 x 20 mm • Tischbeine in alu-silber, Ø 60 mm mit höhenverstellbarem Sockelfuß (68 - 76 cm) • Verkettete Schreibtische, die Tischfüße können zur Vergrößerung der Beinfreiheit zurückgesetzt werden • Designorientierte Rückwände in alu-silber gestreift ergänzen das Typenprogramm • Durch abklappbare Kabelwannen können die Schreibtische großvolumig elektrifiziert werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format B 80 x T 80 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen