HAMMERBACHER Schreibtischserie H/HS12/6/S Buche

Artikelnummer: Z00495154
EAN: 4032062139257
Herstellernummer: HS12/6/S
HAMMERBACHER Schreibtischserie H/HS12/6/S Buche
Brutto Set-Preis 262,32 € Netto 220,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zeitloses 4-Fuß-Gestell, Rahmen alu-silber aus Stahlrohr 40 x 20 mm • Tischbeine in alu-silber, Ø 60 mm mit höhenverstellbarem Sockelfuß (68 - 76 cm). Verkettete Schreibtische, die Tischfüße können zur Vergrößerung der Beinfreiheit zurückgesetzt werden • Designorientierte Rückwände in alu-silber gestreift ergänzen das Typenprogramm • Durch abklappbare Kabelwannen können die Schreibtische großvolumig elektrifiziert werden#

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Buche
Format B 120 x T 80 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]