HAMMERBACHER Schreibtischserie H/HS18/3/S Ahorn

Artikelnummer: Z00494845
EAN: 4032062139424
Herstellernummer: HS18/3/S
HAMMERBACHER Schreibtischserie H/HS18/3/S Ahorn
Brutto Set-Preis 391,71 € Netto 329,17 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zeitloses 4-Fuß-Gestell, Rahmen alu-silber aus Stahlrohr 40 x 20 mm. Tischbeine in alu-silber, Ø 60 mm mit höhenverstellbarem Sockelfuß (68 - 76 cm). Verkettete Schreibtische, die Tischfüße können zur Vergrößerung der Beinfreiheit zurückgesetzt werden. Designorientierte Rückwände in alu-silber gestreift ergänzen das Typenprogramm. Durch abklappbare Kabelwannen können die Schreibtische großvolumig elektrifiziert werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 180 x T 100 cm
Farbe Ahorn
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]