HAMMERBACHER Schreibtischserie O/OS12/3 Ahorn

Artikelnummer: Z00495098
EAN: 4032062004227
Herstellernummer: OS12/3
HAMMERBACHER Schreibtischserie O/OS12/3 Ahorn
Brutto Set-Preis 322,91 € Netto 271,35 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Höhenverstellbare Schreibtische im Zentimeterraster (65 - 82 cm) und Höhenjustierung • Horizontale und vertikale Kabelführung. Mit Verkettungs- und Anbauplatten sind verschiedenste Schreibtischkonfigurationen zusammenstellbar • Sichtblenden aus Lochblech schützen vor unerwünschten Blicken • Stahlteile einbrennlackiert silber. Tischplatten aus strapazierfähigen, blendfreien, 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm Kanten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 120 x T 80 cm
Farbe Ahorn
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]