Schreibtischserie O/OS12/6 Buche

Artikelnummer: Z00495138
EAN: 04032062004241
Herstellernummer: OS12/6
Schreibtischserie O/OS12/6 Buche
Inkl. Steuern: 319,03 € VE 1 Stück Netto 268,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Höhenverstellbare Schreibtische im Zentimeterraster (65 - 82 cm) und Höhenjustierung • Horizontale und vertikale Kabelführung • Mit Verkettungs- und Anbauplatten sind verschiedenste Schreibtischkonfigurationen zusammenstellbar • Sichtblenden aus Lochblech schützen vor unerwünschten Blicken ? • Stahlteile einbrennlackiert silber. Tischplatten aus strapazierfähigen, blendfreien, 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm Kanten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Buche
Format B 120 x T 80 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen