Quality Brand Arbeitstisch 1.000x800x825 mm Buche MADE BY RAU

Artikelnummer:  
Z00420952 
EAN:  
4250284784332 
Marke:  
Quality Brand 

Artikel aktuell nicht lieferbar

241,14 €

Netto 202,64 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen B x T x H 1.000 x 800 x 825 Millimeter
Arbeitsplatte Buche-Massiv
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Buche

- Arbeitsplatten wahlweise in 5 Ausführungsvarianten - Schweißgestell mit Füßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen, mit Querstreben oben (vorne und hinten) und unten (hinten) - Schubladen: Tragkraft 75 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T) - Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg - Lieferung erfolgt komplett montiert - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben