Armaturenschlüssel 65 mm

Artikelnummer: Z00427483
EAN: 4004625509005
Armaturenschlüssel 65 mm
Inkl. Steuern: 46,73 € VE 1 Stück Netto 39,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Armaturenschlüssel

Ganzstahlgeschmiedet, brüniert, mit Rollenverstellung, Hebelübersetzung, mit glatten Backen zum Schutz von Armaturen und empfindlichen Oberflächen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 65
Spanntiefe (mm) 45
Länge (mm) 275

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen