Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

as Schwabe Kabeltrommel 3-fach, 40m, H07RN-F 3 G 1,5 Kunststoff, IP44, BGI-Norm 608

Artikelnummer
Z19783107
EAN
4011160106293
Herstellernummer
10629
Marke
as Schwabe
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
137,99 € 115,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19783107
EAN
4011160106293
Herstellernummer
10629
Marke
as Schwabe

Technische Daten

Ader-Zahl3
Aderquerschnitt1,5 Quadratmillimeter
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen3
Artikel enthält Holznein
Automatisches Kabelaufrollennein
Bezeichnung40m H07RN-F 3 G1,5
Breite215.000 Millimeter
Bruttobreite285.000 Millimeter
Bruttogewicht8.836 Kilogramm
Bruttohöhe395.000 Millimeter
Bruttolänge215.000 Millimeter
Durchmesser285.000 Millimeter
GehäusematerialKunststoff
Gewicht7.600 Kilogramm
Höhe380.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKabeltrommel
KabelbestückungH07RN-F
Länge280.000 Millimeter
Länge der Leitung40 Meter
Mit Tragerahmenja
Mit thermischem Schutzja
SchutzartIP44
Werks-Nr.10629
Zolltarifnummer85444290
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AS-SCHWABE
Profi-Kabeltrommel

  • mit stoßdämpfendem, massivem, kunststoffbeschichtetem Doppelrohrgestell
  • hohe Standsicherheit
  • ergonomisch geformtem Haltegriff
  • Feststellbremse mit großem Sterngriff
  • Trommelkörper aus robustem hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • mit VDE-Thermoschutzschalter
  • mit Funktionsautomatik
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln
  • Hammerzeichen
  • mit 40 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G1,5mm²
  • Norm BGI 608
  • Zur Verwendung im Freien und auf Baustellen
  • geprüft nach VDE-Standard
  • 250V / 16A
  • Aufgerollt max. 1000W / Abgerollt max. 3500W
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente