Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

as Schwabe Verlängerungskabel rot 50m Leitungstyp: H05V V-F 3G 1,5

Artikelnummer
Z19804759
EAN
4011160603594
Herstellernummer
60359
Marke
as Schwabe
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
75,99 € 63,86 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19804759
EAN
4011160603594
Herstellernummer
60359
Marke
as Schwabe

Technische Daten

Ader-Zahl3
Aderquerschnitt1,5 Quadratmillimeter
Anwendunginnen
Artikel enthält Holznein
AusführungSchutzkontakt
Bruttobreite294.000 Millimeter
Bruttogewicht5.279 Kilogramm
Bruttohöhe106.000 Millimeter
Bruttolänge316.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
EGUFER-Nummer302734
Farberot
Gewicht4.900 Kilogramm
Internet BildunterschriftVerlängerungs-Kabel
LeitungstypH05VV-F 3G1,5
Länge50000.000 Millimeter
Werks-Nr.60359
Zolltarifnummer85444290
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verlängerungs-Kabel
  • 50 m
  • für innen
  • H 05 V V-F3G 1,5
  • mit rotem Kunststoffmantel
  • 230 V

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente