Hailo Wandascher ProfiLine slim wall/ 0908-801, Ø 330 x H 520 mm, aluminium

Artikelnummer: Z00015696
EAN: 4007126090881
Herstellernummer: 0908-801
Hailo Wandascher ProfiLine slim wall/ 0908-801, Ø 330 x H 520 mm, aluminium
UVP: 120,19 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 103,54 € VE 1 Stück Netto 87,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Wandascher für innen und außen • Gehäuse aus glasperlgestrahltem, elektropoliertem Aluminium • Kopfteil mit integriertem Aluminium-Inneneinsatz für Asche und Zigarettenkippen • Diebstahlsicherer Verschluss • Inneneinsatz komplett herausnehmbar zum einfachen Entleeren • Inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Aluminium
Inhalt 1 Liter
Literangabe 1 Liter
Karton Maß Breite 16.50 Zentimeter
Karton Maß Höhe 53.50 Zentimeter
Gehäuse - Material Aluminium
Karton Maß Tiefe 13.00 Zentimeter
Deckel-Material Kopfteil:Aluminium
Artikel Ø 33.00 Zentimeter
Artikel Höhe 52.00 Zentimeter
Artikel Gewicht Brutto 1.86 KG_tmp
Inneneimer-Material Aluminium
Artikel Gewicht Netto 1.63 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen