helit Metall-Standascher mit Abfallbehäler/H2516095 Ø 250xH 600mm sw

Artikelnummer: Z00014407
EAN: 04012086061079
Herstellernummer: H2516095
Helit
helit Metall-Standascher mit Abfallbehäler/H2516095 Ø 250xH 600mm sw
Inkl. Steuern: 52,60 € VE 1 Stück Netto 44,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metall-Standascher mit Abfallbehälter, verstärkt und sicher durch abgekantete Oberfläche und Einwurföffnung. Stabile, abgerundete Unterkante, standsicher durch Bodenring aus Gummi, Inneneimer aus ABS, abnehmbare Auffangschale aus Edelstahl, hochwertige Oberflächenbehandlung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 250 x H 600 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen