Rubbermaid Standascher TUSCAN/ FG9W3000BLA, B 31 x H 100 x T 31 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00008629
EAN: 00086876173055
Herstellernummer: FG9W3000BLA
Rubbermaid Standascher TUSCAN/ FG9W3000BLA, B 31 x H 100 x T 31 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 113,19 € VE 1 Stück Netto 95,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gutes Aussehen bei einfacher Bedienung • Abfall nicht sichtbar • Entleerung durch Herausnahme des Innenbehälters aus galvanisiertem Stahl, ohne mit Zigarettenabfall in Berührung zu kommen • Korpus: extrem robustes, witterungsbeständiges Polyethylen • Bodenbefestigung möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 31 x H 100 x T 31 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen