Rubbermaid Rubbermaid Wandascher Infinity/ FG9W3200SSBLA, Ø29,5 x H47,2 cm, schwarz/silber

Artikelnummer: Z00016901
EAN: 86876183467
Herstellernummer: FG9W3200SSBLA
Rubbermaid Rubbermaid Wandascher Infinity/ FG9W3200SSBLA, Ø29,5 x H47,2 cm, schwarz/silber
Inkl. Steuern: 166,62 € VE 1 Stück Netto 140,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• der 360° Ablegebereich ist von allen Seiten zugänglich • der kuppelförmige Aufsatz gewährleistet den Schutz bei jeder Witterung • sehr einfach zu reinigen und zu leeren • mit Öse für Vorhängeschloss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 29,5 x H 47,2 cm
Farbe schwarz/silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen