FISKARS Ambos-Getriebe-Astschere, Länge: 70cm 70 cm

Artikelnummer: Z00511313
EAN: 6411501125804
Herstellernummer: 112580
FISKARS Ambos-Getriebe-Astschere, Länge: 70cm 70 cm
Brutto Set-Preis 57,26 € Netto 48,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Amboss Getriebeastschere
  • extra kraftvoller Schnitt bei trockenen und harten Hölzern
  • Fixierung des Astes durch hkenförmigen Amboss
  • erhebliche Kraftersparnis durch Getriebetechnik
  • leichte, stabile Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • besonders sicherer Halt
  • rutschfeste SoftTouch Oberfläche
  • max. Schnittleistung bis 50 mm 
  • Länge 70 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 112580
Bruttolänge 685 Millimeter
Bruttobreite 265 Millimeter
EGUFER-Nummer 303650
Länge 70cm
Bruttohöhe 34 Millimeter
Bruttovolumen 0,006 Kubikmeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]