FISKARS Amboss Gartenschere

Artikelnummer:  
Z00510732
EAN:  
6411501964304
Herstellernummer:  
111430
Marke: 
FISKARS

Lieferung in 2 Werktag.

18,90 €

Netto 15,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

EGUFER-Nummer 303634
Bruttovolumen 0,001 Kubikmeter
Länge 19 cm
Bruttotiefe 31.000 Millimeter
Bruttolänge 253 Millimeter
Werks-Nr. 111430
Bruttobreite 100 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fiskars
Amboss-Gartenschere "Elegance"
  • Länge: 19cm
  • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
  • antihaftbeschichtet
  • besonders geeignet zum Schneiden von trockenen Hölzern
  • kraftsparende, ergonomische Griffe
  • max. Schnittleistung 20 mm
  • empfohlen von "selbst ist der Mann"
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben