Amboss-Getriebeastschere, Länge: 46cm Länge 46cm

Artikelnummer: Z00511311
EAN: 6411501121806
Herstellernummer: 112180
Amboss-Getriebeastschere, Länge: 46cm Länge 46cm
Inkl. Steuern: 33,02 € VE 1 Stück Netto 27,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Amboss-Getriebeastschere

  • extra kraftvoller Schnitt
  • hakenförmiger Amboss
  • langes, ermüdungsfreies Schneiden
  • geringes Gewicht
  • Getriebetechnik
  • Getriebe und Amboss aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • max. Schnittleistung bis 38 mm

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Werks-Nr. 112180
    Bruttobreite (mm) 170
    Bruttohöhe (mm) 35
    Bruttolänge (mm) 535
    Bruttovolumen (m³) 0,003
    EGUFER-Nummer 303647
    Länge 46cm
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen