Original Ersatzklinge für Astscheren 112190 und 112290

Artikelnummer: Z00512002
EAN: 6411502962590
Herstellernummer: 112277
Original Ersatzklinge für Astscheren 112190 und 112290
Inkl. Steuern: 10,58 € VE 1 Stück Netto 8,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzklinge für Astscheren 112190 und 112290

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 112277
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 190
EGUFER-Nummer 303697
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen